Références
Camozzi :2601 17-1/2
Rubix :3294-2202831
Fabricant :2601 17-1/2
Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON NI M1/2 CY TUYAU DN 17
Raccord en laiton Mod. 2601 queue de tuyau - parallèle. Les options de tubes de 2 à 9 mm sont fournies par multiples de 10. Les versions de 12 à 17 mm sont fournies par multiples de 5.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre intérieur tube métrique | 13 mm |
| Matière | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,67 € HT
/ unité
4,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

