Raccord cannelé avec filetage Mecaline 786165

EMBOUT CANNELÉ - MÂLE CONIQUE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :869642
Mecaline :786165
Rubix :C600-2101956
EAN :3660338030802
EMBOUT CANNELE LAITON NI M3/4 CO TUYAU DN 19

Résumé technique

Diamètre de raccordementr3/4 ''
Diamètre intérieur tube métrique19 mm
Matièrelaiton nickelé

Documents

Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON NI M3/4 CO TUYAU DN 19


Matière : laiton nickelé. Pression : 0 à 15 bars. Pour air comprimé, eau et gaz inerte.

Applications

Passage libre d'eau, air comprimé et fluides inertes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordementr3/4 ''
Diamètre intérieur tube métrique19 mm
Matièrelaiton nickelé
11,02 € HT
/ unité
13,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h