Raccord cannelé avec filetage Parker 0935 06 10
Legris Douille annelée femelle BSPP
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :0935 06 10
Rubix :7826-2356125
Fabricant :0935 06 10
EAN :0886357031191

Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON NI F1/8 TUBE POLYMERE DN 6
Raccordement rapide d'un tuyau à un élément fileté. Disponible du diamètre 6 au diamètre 12.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/8
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur de barbe à tuyau femelle
Type de produit : Adaptateurs d'embout
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.007
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/8
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur de barbe à tuyau femelle
Type de produit : Adaptateurs d'embout
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.007
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | g 1/8 '' |
|---|---|
| Diamètre intérieur tube métrique | 6 mm |
| Matière | laiton nickelé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,10 € HT
/ 10 unités
32,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
