Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRSGS-M10X1,25

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRSGS-M10X1,25
Rubix :0326-2246742
Fabricant :195582
EAN :4052568015282
CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D25/D32 M10X1,25

Résumé technique

Typecrsgs œil de tige
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D25/D32 M10X1,25


chape à rotule CRSGS-M10X1,25 avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139. Taille=M10x1,25, Classe de résistance à la corrosion KBK=3 - Effets de corrosion forts, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=87 g, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typecrsgs œil de tige
Raccordement 1m10x1,25
147,12 € HT
/ unité
176,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours