Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMM-U-70-D32-60H-96

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMM-U-70-D32-60H-96
Rubix :0326-2561680
Fabricant :2778393
EAN :4052568266141
KIT PARALLELE EAMM-U-70-D32-60H-96

Résumé technique

Typekit de montage en parallèle

Détails articles : KIT PARALLELE EAMM-U-70-D32-60H-96


Kit parallèle EAMM-U-70-D32-60H-96 convient pour les actionneurs électriques. Taille=70, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=5000 1/min, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %

Informations techniques


Attributs
Typekit de montage en parallèle
864,78 HT
/ unité
1 037,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours