Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8000100
Embases à manchon pour davit à haute capacité 3M™ DBI-SALA® avec fixation par pince de pied
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8000100
Rubix :0520-6172587
Fabricant :7100311247
EAN :3660570054635
Détails articles : EMBASE HC POUR FIXATION ENCASTR DANS LE PLANCHER
Forme, en combinaison avec le mât de davit HC 3M™ DBI-SALA®, un système de support pour les opérations de sauvetage et les travaux en espaces confinés ; disponible en acier galvanisé ou inoxydable ; pour une utilisation avec tous les davits à haute capacité 3M™ DBI-SALA® ; rotation à 360 degrés du mât de davit ; se fixe par serrage sur la surface de montage
Points forts
L’embase à manchon pour espaces confinés à haute capacité 3M™ DBI-SALA® avec fixation par pince de pied est en acier galvanisé ou inoxydable et s’installe avec une pince de pied sur des planchers d’une épaisseur de 13 à 90 mm, à l’aide de la quincaillerie de montage fournie.
Informations techniques
Attributs
| Type | base de davit avec douille de fixation au sol |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 535,26 € HT
/ unité
3 042,31 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
