Technique à vide - Accessoire et pièces Festo VAME-P5-MK

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAME-P5-MK
Rubix :0326-2564150
Fabricant :570966
EAN :4052568101114
EMBASE DE MONTA VAME-P5-MK

Résumé technique

Typeplaque de montage

Détails articles : EMBASE DE MONTA VAME-P5-MK


Embase de montage VAME-P5-MK Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=110 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matière joints=NBR, Information matière plaque=Alliage d'aluminium

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de montage
52,60 € HT
/ unité
63,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours