Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZH20BSA-03-04
ZH-A, Éjecteur à vide, Style boîtier/Style à raccordement sur corps, Métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZH20BSA-03-04
Rubix :0338-2606386
Fabricant :ZH20BSA-03-04
Documents
Détails articles : VENTURI SERIE ZH
Générateur de vide montage en ligne/avec boîtier. Compacité et légèreté
Débit d'aspiration jusqu'à 155 l/min
Diamètre de buse : 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 et 2 mm
Plusieurs variantes de raccordement : Raccords instantanés et orifices taraudés (G/Rc/NPT)
4 types de montage : montage direct, montage par fixation standard, montage sur équerre ou montage sur rail DIN.
Raccords instantanés : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Orifices taraudés : 1/8" à 1/2" (Rc/G).
Points forts
Raccords instantanés : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Connexions filetées : 1/8" à 1/2" (Rc/G).
Informations techniques
Attributs
| Type | zh-a, éjecteur à vide, style boîtier/style à raccordement sur corps, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,75 € HT
/ unité
160,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours