Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZL3HF04

Éjecteur multi-étagé

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZL3HF04
Rubix :0338-2536312
Fabricant :ZL3HF04
EJECTEUR MULTI-ETAGE SERIE ZL3

Résumé technique

Typeejecteur multi-etage serie zl3

Détails articles : EJECTEUR MULTI-ETAGE SERIE ZL3


Économie d’énergie, fort débit, générateur de construction diffuseur à 3 étages Fonction d'économie d'énergie sélectionnable, avec une réduction allant jusqu'à 90 %. Débit d'aspiration jusqu'à 600 l/min, augmenté de 250 % comparé aux générateur à un étage. Combinaisons vanne d'alimentation/échappement Caractéristiques de l'échappement : silencieux intégré (de série), échappement par orifice Options du capteur de pression de vide : vacuostat numérique, manomètre de vide, adaptateur de vide Conception tout-en-un avec des composants intégrés pour la compacité et légèreté.

Points forts

Ejecteur à vide multicellulaire à économie d'énergie sans vanne
Diamètre de la buse : 1,2 mm
Débit d'aspiration maximal : 100 /Min (Anr)
Consommation d'air : 63 /Min (Anr)
Spécifications d'échappement : Silencieux intégré (standard), orifice d'échappement
Options de capteur de pression de vide : Pressostat numérique pour le vide
Manomètre pour le vide, Adaptateur pour le vide

Informations techniques


Attributs
Typeejecteur multi-etage serie zl3
513,91 € HT
/ unité
616,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours