Technique à vide - Accessoire et pièces SMC IRV10-C08G

IRV10/20, régulateur de vide

Voir les informations techniques

Références

SMC :IRV10-C08G
Rubix :0338-2275900
Fabricant :IRV10-C08G
REGULATEUR POUR LE VIDE IRV10 IRV10-C08G

Résumé technique

Typeregulateur pour le vide irv10 irv10-c08g

Détails articles : REGULATEUR POUR LE VIDE IRV10 IRV10-C08G


Le régulateur de vide de la série IRV a été développé pour améliorer la conception du modèle T203 dans une taille plus compacte et pour étendre la gamme des régulateurs de vide. Les tailles de filetage disponibles sont Rc(PT), NPT et G(PF).

Points forts

Le débit maximum est maintenant plus de deux fois supérieur à celui du modèle existant : 140 l/min (ANR), 240 l/min (ANR).20% de réduction de masse.Le raccord à une touche intégré est maintenant standard.Facilité de fixation/dépose du manomètre ou du pressostat numérique grâce à la fixation par clip.2 orientations de montage possibles pour le manomètre ou le pressostat numérique.Multiples angles de montage.Variations de montage étendues.

Informations techniques


Attributs
Typeregulateur pour le vide irv10 irv10-c08g
178,02 € HT
/ unité
213,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours