Distributeur pneumatique Festo VSPA-B-M52-A-A2

Distributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSPA-B-M52-A-A2
Rubix :0326-2567527
Fabricant :546726
EAN :4052568092382
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ V SPA-B-M5 52-A-A2

Résumé technique

Typedistributeur pneumatiq v spa-b-m5 52-a-a2
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ V SPA-B-M5 52-A-A2


Distributeur pneumatique VSPA-B-D52-A1 Largeur 26 mm. Fonction de distributeur=5/2, bistable, dominant, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1100 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur pneumatiq v spa-b-m5 52-a-a2
Nombre d’orifices5
Débit550 l/min
84,75 HT
/ unité
101,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours