Distributeur pneumatique SMC SS5Y3-41-06-C4F-Q

Embase SY3000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SS5Y3-41-06-C4F-Q
Rubix :0338-2269962
Fabricant :SS5Y3-41-06-C4F-Q
EAN :3618036214994
EMBASE MULTIPLE SS5Y3-41-06-C4F-Q

Résumé technique

Typeembase multiple ss5y3-41-06-c4f-q
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBASE MULTIPLE SS5Y3-41-06-C4F-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Embase multiple

Informations techniques


Attributs
Typeembase multiple ss5y3-41-06-c4f-q
Nombre d’orifices5
Débit225,7 l/min
87,59 € HT
/ unité
105,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours