Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L
Rubix :0326-2410728
Fabricant :539159
EAN :4052568177003

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsva-b-m52-mzd-a1-1t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-m52-mzd-a1-1t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1100 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,73 € HT
/ unité
179,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours