Distributeur pneumatique SMC SS5Y5-60-04D-Q
Embase multiple SY5000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SS5Y5-60-04D-Q
Rubix :0338-2092207
Documents
Détails articles : EMBASE MULTIPLE SS5Y5-60-04D-Q
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Embase multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | corps de cassette collecteur à orifices |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,73 € HT
/ unité
100,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours