Distributeur pneumatique Festo MFH-5/3E-D-3-C-EX

Électrovanne MFH-5/3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5/3E-D-3-C-EX
Rubix :0326-2576810
Fabricant :535977
EAN :4052568170271
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3E-D-3-C-EX

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3E-D-3-C-EX


Électrodistributeur MFH-5/3E-D-3-C-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4600 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
474,91 € HT
/ unité
569,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours