Cordon d'étanchéité Latty 00101447

Tresse LATTYFLON 4488

Voir les informations techniques

Références

Latty :00101447
Rubix :0409-4016054
EAN :3661880031514
TRESSE LATTYFLON 4488 CARRE 20 - 10 METRES

Résumé technique

Formecarré
Matièrecarbone / aramide
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRESSE LATTYFLON 4488 CARRE 20 - 10 METRES


Tresse constituée d’un fil exclusif LATTY® - mélange intime carbone/aramide - imprégnée fil à fil de PTFE par notre procédé exclusif «Filcoat», puis réimprégnée lors du tressage d’un mélange PTFE et lubrifiant inerte de qualité alimentaire. La combinaison des caractéristiques mécaniques de l’aramide, associée aux propriétés d’évacuation calorifique du carbone, confère à LATTY®flon 4488ses performances inégalées.

Applications

Tous produits chargés, cellulose et papeterie, industries alimentaires, pétrochimiques, pharmaceutiques, chimiques, sucreries, centrales électriques

Informations techniques


Attributs
Formecarré
Matièrecarbone / aramide
Largeur20 mm
Couleurnoir
2 153,38 HT
/ unité
2 584,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours