Références
Latty :00100026
Rubix :0409-4016240
EAN :3661880031224

Détails articles : TRESSE LATTYTEX 14 CARRE 10 - 12 METRES
Tresse eau froide nattée, constituée de fils de coton, imprégnée d'un mélange suiffé et micacé.
Applications
Applications hydrauliques jusqu'à 60 °C. Mouvements alternatifs et rotatifs. Longeur 15 m, modèle carré 8.
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Matière | synthétique |
| Largeur | 10 mm |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,48 € HT
/ unité
116,98 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours
