Sangle de levage Spartex 842836, Charge maxi d'utilisation CMU: 4000 kg
Elingue sangle plate boucles renforcées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :842836
Rubix :C600-7080434
EAN :3660338063527


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
|---|---|
| Matière | polyester |
| Largeur de sangle | 120 mm |
Documents
Détails articles : ELINGUE SANGLE PLATE 4T 1M CATEGORIE 2
Elingues sangles plates avec boucles repliées renforcées qui offrent un renfort au textile.
Fabrication 100% polyester multi filaments haute ténacité. Le Polyester offre une grande résistance aux frottements, aux produits chimiques, aux UV et à l’abrasion.
Conçues selon les spécifications de la norme EN1492-2+A1
Coefficient d’utilisation 1 :7
Température d’utilisation -40°C à +100°C
Fabrication 100% polyester multi filaments haute ténacité. Le Polyester offre une grande résistance aux frottements, aux produits chimiques, aux UV et à l’abrasion.
Conçues selon les spécifications de la norme EN1492-2+A1
Coefficient d’utilisation 1 :7
Température d’utilisation -40°C à +100°C
Points forts
Idéale pour une fixation sur crochet
Traçabilité individuelle de chaque produit par une étiquette haute résistance cousue sur l'élingue (livré avec un certificat de conformité)
Traçabilité individuelle de chaque produit par une étiquette haute résistance cousue sur l'élingue (livré avec un certificat de conformité)
Applications
Idéales pour les domaines de l’industrie, BTP, construction, manutention…
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
|---|---|
| Matière | polyester |
| Largeur de sangle | 120 mm |
| Longueur | 1 m |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 27,05 €
26,00 € HT
/ unité
31,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h