Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) AMI110, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg | Qualité: Acier Inoxydable AISI 316 forgé
Anneau de levage mâles inox
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :AMI110
Rubix :5026-7086635
EAN :3700295602527





Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 10 mm |
Documents
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE MALE D.10 INOX DIN580 CMU 500KG CS=5
Acier Inoxydable AISI 316 estampé. Dimensions selon la norme DIN 580.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 10 mm |
| Type | male |
| Poids | 11,5 kg |
| Qualité | acier inoxydable aisi 316 forgé |
| Modèle | ami |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,98 € HT
/ unité
15,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h