Anneau de levage tiges longues zingues acier
Charge maxi d'utilisation CMU | 140 kg |
---|---|
Diamètre des fils | 8 mm |
Largeur | 36 mm |
Poids | 7 |
---|---|
Charge maxi d'utilisation CMU | 140 kg |
Diamètre des fils | 8 mm |
Largeur | 36 mm |
Qualité | Acier C15 estampé |
Modèle | ALLG |
Type | Male |
Poids | 7 kg |
Livraison estimée 5 -20 jours