Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) ALFG116, Charge maxi d'utilisation CMU: 700 kg | Qualité: Acier C15 estampé
Anneau de levage femelle zingué (acier)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :ALFG116
Rubix :5026-5112702
EAN :3700295601544




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 14 mm |
Documents
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE D.16 GALVA DIN582 CMU 700KG CS=5
Acier C15 estampé, zingué blanc. Selon la norme DIN 582 antérieure à 2003.Coefficient de sécurité avant rupture : 6.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 14 mm |
| Type | femelle |
| Poids | 24 kg |
| Qualité | acier c15 estampé |
| Modèle | alfg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,35 € HT
/ unité
5,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h