Élingue ronde Spartex 734090, Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg
Elingue ronde sans fin
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734090
Rubix :C600-7067464
EAN :3660338019920
Documents
Détails articles : ELINGUE RONDE SANS FIN 2T 2,5
Elingues composées d’un fourreau simple traité anti-abrasion ce qui assure un bon maintien et une haute protection.
Fabrication 100% polyester multi filaments haute ténacité.
Conçues selon les spécifications de la norme EN1492-2+A1
Coefficient d’utilisation 1 :7
Température d’utilisation -40°C à +100°C
Etiquette :
- au recto caractéristiques selon la norme EN 1492-2
- Au verso, notice réalisée sous forme de pictogrammes pour une lecture universelle, compréhensible par tous les utilisateurs.
Fabrication 100% polyester multi filaments haute ténacité.
Conçues selon les spécifications de la norme EN1492-2+A1
Coefficient d’utilisation 1 :7
Température d’utilisation -40°C à +100°C
Etiquette :
- au recto caractéristiques selon la norme EN 1492-2
- Au verso, notice réalisée sous forme de pictogrammes pour une lecture universelle, compréhensible par tous les utilisateurs.
Points forts
Composées d'un fourreau traité anti-abrasion
Traçabilité individuelle de chaque produit par une étiquette haute résistance cousue sur l'élingue (livré avec un certificat de conformité)
Traçabilité individuelle de chaque produit par une étiquette haute résistance cousue sur l'élingue (livré avec un certificat de conformité)
Applications
Idéales pour les domaines de l’industrie, BTP, construction, manutention…
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Longueur utile | 2,5 m |
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,61 € HT
/ unité
24,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h