Élingue ronde PMS Industrie COBRA 5/4, Charge maxi d'utilisation CMU: 5000 kg | Couleur: Rouge | Longueur utile: 4 m
Elingue ronde Cobra
Voir les informations techniquesRéférences
PMS Industrie :COBRA 5/4
Rubix :7679-7091886
EAN :3660358833674





Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
|---|---|
| Longueur utile | 4 m |
| Couleur | rouge |
Détails articles : ELINGUE RONDE COBRA CMU 5T LG 4M
Conçue pour un levage dans les meilleures conditions avec une ergonomie optimale. Résistance maximale : effort réparti de manière homogène sur toutes les fibres. Mise en oeuvre de l'élingue plus rapide : sur un crochet, en hauteur ou sous une charge, l'élingue conserve sa rigidité pour être manipulée simplement. Encombrement minimal, facilité de rangement et de réutilisation : grâce à sa conception, l'élingue ne s'emmêle pas. Protections optimisées : à CMU égale, réduction de moitié du diamètre de l'élingue. Coefficient d'utilisation 1:7. Températures d'utilisation : -40°C à +100°C.
Points forts
L'effort est réparti de manière homogène sur toutes les fibres. Encombrement minimal. Ne s'emmêle pas.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
|---|---|
| Longueur utile | 4 m |
| Couleur | rouge |
| Longueur | 4 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,20 € HT
/ unité
432,24 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours