Élingue ronde PMS Industrie ER/2/4, Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg | Couleur: Vert
Elingue ronde ELRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :ER/2/4
Rubix :7679-7005351
EAN :3660358122525

Documents
Détails articles : ELINGUE RONDE ELRO 2T L.U 4M VERT
Points forts
Etiquette de traçabilité avec numero d'identification unique. Elingue 100 % polyester haute tenacité. Bonne resistance contre les UV. Fabrication dans le strict respect de la norme. Fabrication sur mesure possible.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière | textile |
| Longueur | 4 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 61,44 €
57,40 € HT
/ unité
68,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
