Élingue ronde Spartex 734141, Charge maxi d'utilisation CMU: 8000 kg | Couleur: Bleu | Longueur utile: 5 m
Elingue ronde sans fin
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734141
Rubix :C600-7067517
EAN :3660338020414
Documents
Détails articles : ELINGUE RONDE SANS FIN 8T 5
Elingues composées d’un fourreau simple traité anti-abrasion ce qui assure un bon maintien et une haute protection.
Fabrication 100% polyester multi filaments haute ténacité.
Conçues selon les spécifications de la norme EN1492-2+A1
Coefficient d’utilisation 1 :7
Température d’utilisation -40°C à +100°C
Etiquette :
- au recto caractéristiques selon la norme EN 1492-2
- Au verso, notice réalisée sous forme de pictogrammes pour une lecture universelle, compréhensible par tous les utilisateurs.
Fabrication 100% polyester multi filaments haute ténacité.
Conçues selon les spécifications de la norme EN1492-2+A1
Coefficient d’utilisation 1 :7
Température d’utilisation -40°C à +100°C
Etiquette :
- au recto caractéristiques selon la norme EN 1492-2
- Au verso, notice réalisée sous forme de pictogrammes pour une lecture universelle, compréhensible par tous les utilisateurs.
Points forts
Composées d'un fourreau traité anti-abrasion
Traçabilité individuelle de chaque produit par une étiquette haute résistance cousue sur l'élingue (livré avec un certificat de conformité)
Traçabilité individuelle de chaque produit par une étiquette haute résistance cousue sur l'élingue (livré avec un certificat de conformité)
Applications
Idéales pour les domaines de l’industrie, BTP, construction, manutention…
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 8000 kg |
|---|---|
| Longueur utile | 5 m |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 148,72 €
131,70 € HT
/ unité
158,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h