Élingue ronde Spartex 734142, Charge maxi d'utilisation CMU: 8000 kg | Couleur: Bleu | Longueur utile: 6 m

Elingue ronde sans fin

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :734142
Rubix :C600-7067518
EAN :3660338020421
ELINGUE RONDE SANS FIN 8T 6

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU8000 kg
Longueur utile6 m
Couleurbleu

Documents

Détails articles : ELINGUE RONDE SANS FIN 8T 6


Elingues composées d’un fourreau simple traité anti-abrasion ce qui assure un bon maintien et une haute protection.
Fabrication 100% polyester multi filaments haute ténacité.
Conçues selon les spécifications de la norme EN1492-2+A1
Coefficient d’utilisation 1 :7
Température d’utilisation -40°C à +100°C
Etiquette :
- au recto caractéristiques selon la norme EN 1492-2
- Au verso, notice réalisée sous forme de pictogrammes pour une lecture universelle, compréhensible par tous les utilisateurs.

Points forts

Composées d'un fourreau traité anti-abrasion
Traçabilité individuelle de chaque produit par une étiquette haute résistance cousue sur l'élingue (livré avec un certificat de conformité)

Applications

Idéales pour les domaines de l’industrie, BTP, construction, manutention…

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU8000 kg
Longueur utile6 m
Couleurbleu
Promotion
Au lieu de 202,05
179,40 HT
/ unité
215,28 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Longueur utile

Couleur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.