Câble de levage multibrins Spartex 854623
Elingue Câble - Boucles cossées manchonnées alu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854623
Rubix :C600-7097373
EAN :3660338102738

Documents
Détails articles : ELINGUE CABLE 2 BRINS D.12 2M CMU 2,12 T CROCHETS AUTO
Norme EN13414-1
Maille de tête - Crochet à verrouillage automatique
Câble en acier galvanisé - âme textile
Température d'utilisation : -20°C / + 100°C
Conditionnement en carton
Maille de tête - Crochet à verrouillage automatique
Câble en acier galvanisé - âme textile
Température d'utilisation : -20°C / + 100°C
Conditionnement en carton
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2120 kg |
|---|---|
| Nombre de brins | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,52 € HT
/ unité
244,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
