Références
SMC :AMF-EL450
Rubix :0338-2047592
Fabricant :AMF-EL450
EAN :3618035578394
Détails articles : CARTOUCHE CHARBON ACTIF AMF450 AMF-EL450
Le filtre d'élimination des poussières de porte de la série AMF élimine efficacement les poussières de porte dans l'air comprimé à l'aide d'un élément en charbon actif. L'unité est conçue pour être utilisée dans les systèmes de traitement des aliments, les systèmes pharmaceutiques, les systèmes de brassage et les systèmes respiratoires où la porte doit être éliminée.
Cartouche de filtre
Points forts
Filtre d'élimination des odeurs
Connexion modulaire possible pour AMF150C à 550C
Élimine les odeurs et les composants du gaz dans l'air comprimé
Taille de l'orifice : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Filets : Rc, G, NPT
Connexion modulaire possible pour AMF150C à 550C
Élimine les odeurs et les composants du gaz dans l'air comprimé
Taille de l'orifice : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Filets : Rc, G, NPT
Informations techniques
Attributs
| Type | cartouche charbon actif amf450 amf-el450 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,09 € HT
/ unité
214,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours