Conditionnement de l'air - Accessoire SMC E400-F02-A

Adaptateur de tuyauterie

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :E400-F02-A
Rubix :0338-2261945
Fabricant :E400-F02-A
BRIDES D'EXTREMITE E400-F02-A

Résumé technique

Typebrides d'extremite e400-f02-a
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRIDES D'EXTREMITE E400-F02-A


La série AC économique et propre vous permet de choisir une combinaison d’équipement modulaire de préparation de l’air qui convient le mieux à vos besoins. Cette série, disponible en 8 tailles différentes pour assurer un rendement optimal, permet de réaliser des économies d'énergie, avec des débits plus élevés. Le montage et l’entretien simples réduisent les temps d’arrêt.
Brides d'extremité

Informations techniques


Attributs
Typebrides d'extremite e400-f02-a
Matièremétallique
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
8,03 € HT
/ unité
9,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours