Conditionnement de l'air - Accessoire SMC E200-F02-D

Adaptateur de tuyauterie

Voir les informations techniques

Références

SMC :E200-F02-D
Rubix :0338-2509805
Fabricant :02104778
ADAPTATEUR RACCORDEMENT SERIE AC

Résumé technique

Typeadaptateur de tuyauterie

Détails articles : ADAPTATEUR RACCORDEMENT SERIE AC


La série AC, économique et esthétique, vous permet de choisir une combinaison d'équipements de préparation d'air de style modulaire qui répond le mieux à vos besoins. Cette série, disponible en 8 tailles différentes pour garantir des performances optimales, permet de réaliser des économies d'énergie avec des débits plus élevés. La simplicité d'assemblage et d'entretien réduit les temps d'arrêt.

Points forts

Nouveau style de fixation de l'adaptateur de tuyauterie
Entretien facile
Détacher l'équipement sans enlever la tuyauterie
S'assemble aux FRL en serrant simplement les vis
Disponible avec le type "T".

Informations techniques


Attributs
Typeadaptateur de tuyauterie
4,41 HT
/ unité
5,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours