Conditionnement de l'air - Accessoire SMC KT-VBA43A-1
Régulateur de booster
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KT-VBA43A-1
Rubix :0338-2275549
Fabricant :KT-VBA43A-1
EAN :3618036023084
Détails articles : REGULATEUR KT-VBA43A-1
La série de régulateurs spécialisés VBA est un surpresseur qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant jusqu'à deux fois la pression de la conduite principale. Le surpresseur, lorsqu'il est connecté à la ligne d'alimentation en air, augmente la pression jusqu'à deux fois et la pression de l'alimentation en air principale peut être réglée à un niveau bas. L’augmentation de pression désirée peut être facilement ajustée.
Points forts
•Augmente la pression de la conduite locale sans nécessiter de puissance supplémentaire
2 à 4 fois plus de pression
Ajustement facile de la pression de sortie
Amélioration des performances par rapport aux conceptions précédentes
2 à 4 fois plus de pression
Ajustement facile de la pression de sortie
Amélioration des performances par rapport aux conceptions précédentes
Informations techniques
Attributs
| Type | ceinture de maintien |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,85 € HT
/ unité
412,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours