Conditionnement de l'air - Accessoire SMC Y-20

Chape de tige et joint de type Y

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :Y-20
Rubix :0338-2050425
EAN :3618036494952
ACCESSOIRE P/ VERIN Y-20

Résumé technique

Typechape

Documents

Détails articles : ACCESSOIRE P/ VERIN Y-20


Les vérins pneumatiques de la série CS1 sont les vérins disposant des alésages les plus larges de SMC. La série est disponible dans les alésages allant jusqu'à 12 " et avec des longueurs de course allant jusqu'à 60". En outre, la série CS1 peut être commandée avec l'option de compatibilité avec les détecteurs. D'autres options comprennent de larges alésages allant jusqu'à 12" (300 mm), de nombreuses configurations de montage, un amortissement pour amortir les bruits et la lubrification optionnelle.
Y-20

Informations techniques


Attributs
Typechape
389,34 € HT
/ unité
467,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours