Références
SKF :FRB 9/140
Rubix :0301-1352505
Fabricant :169022
EAN :7316571889832


Résumé technique
| Type | bague d'arret frb 9/140 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 129 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 9/140 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frb 9/140 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 129 mm |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Poids | 0,12 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,74 € HT
/ unité
20,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours