Références
FAG :FRM85/3,5
Rubix :0255-1507941
Fabricant :0967536330000
EAN :4064327198839

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM85/3,5 FAG
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm85/3,5 fag |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 3,5 mm |
| Matière | acier |
| Poids | 0,018 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,00 € HT
/ 10 unités
417,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours
