Références
SKF :FRB 5/270
Rubix :0301-1014695
Fabricant :6178
EAN :7316577063106


Résumé technique
| Type | bague d'arret frb 5 /270 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 255 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 5 /270 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frb 5 /270 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 255 mm |
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,55 € HT
/ unité
47,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours