Élément de fixation et d'attache SKF FRB 15/225
Accessoires de palier
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FRB 15/225
Rubix :0301-1352358
Fabricant :260563
EAN :7316572831830


Résumé technique
| Type | bague d'arret frb 15/225 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 205 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 15/225 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frb 15/225 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 205 mm |
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,64 € HT
/ unité
47,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours