Références
FAG :SP40
Rubix :0255-1031024
Fabricant :0396039540000
EAN :4012801141994


Résumé technique
| Type | segment rg din5417-sp 40 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 37,3 mm |
Détails articles : SEGMENT RG DIN5417-SP 40 FAG
Élément de retenue
Informations techniques
Attributs
| Type | segment rg din5417-sp 40 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 37,3 mm |
| Diamètre extérieur | 43,9 mm |
| Largeur | 1,12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,50 € HT
/ 10 unités
16,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h