Références
SKF :FRB 10/90
Rubix :0301-1010527
Fabricant :6034
EAN :7316570609141


Résumé technique
| Type | bague d'arret frb 10 / 90 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 82 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 10 / 90 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frb 10 / 90 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 82 mm |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,91 € HT
/ unité
13,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h