Élément de fixation et d'attache FAG FRM72/7

Bague d'arrêt FRB

Voir les informations techniques

Références

FAG :FRM72/7
Rubix :0255-1010659
Fabricant :0167300540000
EAN :4012801051804
BAGUE D'ARRET FRM 72/ 7 FAG

Résumé technique

Typebague d'arret frm 72/ 7 fag
Diamètre intérieur66 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 72/ 7 FAG


Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe

Points forts

Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frm 72/ 7 fag
Diamètre intérieur66 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur7 mm
8,28 € HT
/ unité
9,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours