Références
Asco :88130401
Rubix :0383-2165926
Fabricant :88130401
EAN :3661475009454

Détails articles : MODULE LED/PROTECTION CONNECTEUR FORME C/CI 15X15 24VCA/CC
Points forts
-Connecteur standard de taille 30 muni d'un couvercle amovible permettant d'accéder au câblage pour vérifier facilement l'alimentation électrique sans débrancher le connecteur ni interrompre le fonctionnement de l'électrovanne
Températures de fonctionnement : -40° C à +80° C (-40° C à +125° C avec joints en silicone), version avec câble moulé -5° C à +70° C
Températures de fonctionnement : -40° C à +80° C (-40° C à +125° C avec joints en silicone), version avec câble moulé -5° C à +70° C
Informations techniques
Attributs
| Type | indicateur électrique |
|---|---|
| Tension | 24 V |
| Min. Température d'utilisation | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,82 € HT
/ unité
41,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h







