Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-A-A1-P1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-M52-A-A1-P1
Rubix :0326-2567482
Fabricant :546739
EAN :4052568092443
DISTRIBUTEUR DE BASE VSVA-B-M52-A-A1-P1

Résumé technique

Typedistributeur de base vsva-b-m52-a-a1-p1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR DE BASE VSVA-B-M52-A-A1-P1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur de base vsva-b-m52-a-a1-p1
Nombre d’orifices5
Débit1100 l/min
93,87 € HT
/ unité
112,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours