Références
Festo :VSNC-FTC-M52-M-N14-F19
Rubix :0326-2557544
Fabricant :8116379
EAN :4052568558239

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsnc-ftc-m52-m-n14-f19 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-FTC-M52-M-N14-F19
VSNC-FTC-M52-M-N14-F19 ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsnc-ftc-m52-m-n14-f19 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 800 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 2,5 tot 8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,02 € HT
/ unité
265,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours