Distributeur pneumatique Festo VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-F1A
Électrovanne pour raccordement individuel VUVG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-F1A
Rubix :0326-2557676
Fabricant :8150398
EAN :4052568577148

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L
Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.
Points forts
- Vanne universelle compacte
- Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
- Débit élevé par rapport à sa taille
- Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 220 l/min |
| Plage de pression | -0,9/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,89 € HT
/ unité
159,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours