Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APC

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APC
Rubix :0326-2569511
Fabricant :560723
EAN :4052568207564
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-mzd-a1-1t1l
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-mzd-a1-1t1l
Nombre d’orifices5
301,01 € HT
/ unité
361,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours