Références
Festo :VSNC-FT-B52-H-G14-F19A
Rubix :0326-2557540
Fabricant :8116383
EAN :4052568558277

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsnc-ft-b52-h-g14-f19a |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-FT-B52-H-G14-F19A
VSNC-FT-B52-H-G14-F19A ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsnc-ft-b52-h-g14-f19a |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 1000 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 1,5 tot 8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,76 € HT
/ unité
416,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours