Distributeur pneumatique Festo MGXIAH-3/2-0.8-24DC-EX
Vanne pilote MGXIAH-3/2
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MGXIAH-3/2-0.8-24DC-EX
Rubix :0326-2576859
Fabricant :535614
EAN :4052568169237
Détails articles : PILOTE MGXIAH-3/2-0.8-24DC-EX
Pilote MGXIAH-3/2-0.8-24DC-EX avec plan de pose CNOMO, conforme à ISO 15218 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Pression de service=-0,9 - 8 bar, Conception=Distributeur de mise en circuit, Type de rappel=Ressort mécanique
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 15218 (cnomo) |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,05 € HT
/ unité
566,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours