Distributeur pneumatique SMC VP546-5DZ1-M-DS

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :VP546-5DZ1-M-DS
Rubix :0338-2585845
Fabricant :VP546-5DZ1-M-DS
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VP500 VP546-5DZ1-M-DS

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 serie vp500 vp546-5dz1-m-ds
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VP500 VP546-5DZ1-M-DS


Les électrovannes de la série VP300/500/700 de SMC offrent une capacité de débit élevée et une consommation d'énergie réduite (1,55 W en standard, 0,55 W avec le circuit d'économie d'énergie). Cette série peut être utilisée comme vanne de sélection ou comme vanne de division. Elle peut être utilisée sous vide jusqu'à -101. 2kPa. La série VP3145/3165/3185 est une électrovanne de grande taille, à 3 ports, avec un joint en caoutchouc. Il est possible d'utiliser cette série dans des applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles en version normalement fermée ou normalement ouverte.

Points forts

-Vanne à clapet pilote à 3 orifices
Disponible avec un circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie
Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 serie vp500 vp546-5dz1-m-ds
Nombre d’orifices3
Débit1246 l/min
503,24 € HT
/ unité
603,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours