Distributeur pneumatique SMC VP542-5DZ1-02FA

Électrovanne 3/2 série VP500

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VP542-5DZ1-02FA
Rubix :0338-2371137
Fabricant :VP542-5DZ1-02FA
EAN :3618036563665
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2
Nombre d’orifices3

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2


Capacité de puissance élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation électrique : 1,8 W (DC). Peut être utilisé comme vanne de sélection ou de séparation. Interchangeable entre le modèle normalement fermé et le modèle normalement ouvert. Vide applicable : Maximum -101.2 kPa.
Electrodistributeur 3/2 serie vp500

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2
Nombre d’orifices3
165,56 € HT
/ unité
198,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours