Références
Festo :VSCS-B-M32-MH-WA-1R3-8
Rubix :0326-2557695
Fabricant :8040569
EAN :4052568434588

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vscs-b-m32-mh-wa-1r3-8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSCS-B-M32-MH-WA-1R3-8
VSCS-B-M32-MH-WA-1R3-8 ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vscs-b-m32-mh-wa-1r3-8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 13,5 l/min |
| Plage de pression | 1,5 bar - 8 bar |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,95 € HT
/ unité
67,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours