Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53C-H-A1-5C1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-P53C-H-A1-5C1
Rubix :0326-2567447
Fabricant :547146
EAN :4052568186623
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53C-H-A1-5C1

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsva-b-p53c-h-a1-5c1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53C-H-A1-5C1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
électrodistributeur VSVA-B-P53C-H-A1-5C1 avec connecteur mâle carré, forme C. Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service MPa=0,3 - 1 MPa

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-p53c-h-a1-5c1
Nombre d’orifices5
207,00 € HT
/ unité
248,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours